Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212114 Kabel-Crimper Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212114 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212114 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77543433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212114
EAN/GTIN:
     4046356454025
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Dornpresszange
Handpresszange
Presszange, für gedrehte Kontakte mit Stiftdurchmesser 4,0 mm, zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Drahtstärke AWG (max.)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
256 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
638 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.