Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000040534 Herst.-Nr.: 5032293 EAN/GTIN: 4017918095734 |
| |
|
| | |
| Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 396 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Gewicht | 14.77 g | | Bogenlänge | 6 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Temperaturbereich (T-T) | -20 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,811* | € 11,171* | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,1473* | € 11,5573* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,181* | € 11,591* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,29723* | € 11,70723* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,5567* | € 11,9767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|