Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5032387 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 5032387 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 5032387 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000040539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5032387
EAN/GTIN:
     4017918095789
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
0.12 g
Bogenlänge
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,086*
€ 15,046*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,5487*
€ 15,6187*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,594*
€ 15,674*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,75492*
€ 15,88492*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,11207*
€ 16,33207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,046*
€ 17,90474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,286*
€ 17,00034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,086*
€ 14,38234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5144819
ab € 144,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.