Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Samsung Galaxy A71, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77492269
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-64947
EAN/GTIN:
     840104210284
Schützen Sie Ihren Touchscreen Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren Galaxy A71 Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr Galaxy A71 angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
175 x 82.3 mm
Dicke
7.9 mm
Gewicht
59.4 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester, Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
249.2 mm
Höhe des Versandkartons
251 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A71
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,61*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.