| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77421559 Herst.-Nr.: 05100004001 EAN/GTIN: 4013288181503 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Red,Yellow | | Gehäusefarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Höhe | 26 mm | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Anzahl der Laufwerkbuchsen | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 1.0x5.5x125 | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Bithalter | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schlitzschraubendreher 5,5 x 125, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera |
| | |
| |