Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77400878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726025/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Verdrahtungsleitung
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
110 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49703*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,49703* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,84703*
€ 2,19797
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,80703*
€ 2,15037
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,72703*
€ 2,05517
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,65703*
€ 1,97187
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,49703*
€ 1,78147
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.