Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77396372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hochflexible Steuerleitung mit PVC-Aderisolation und abriebfestem, ölbeständigem PUR-Mantel
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.
- Core Line Performance - Mittlere bis erhöhte Verfahrwege oder Beschleunigungen
- Ölbeständig und abriebfest

- Bewährt und einsatzerprobt
- Vielseitige Anwendungen
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
22 kg/km
Kabelgewicht
55 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334, VDE 0295 CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.