Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77394330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung, ölbeständig, flexibel und nummeriert für vielseitige Anwendungen; HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
24.8 mm
Kupferindex
432 kg/km
Kabelgewicht
795.2 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,94*
€ 29,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,70*
€ 29,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,45*
€ 27,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.