Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 19991117 Schwarz 0,3 m CEE7/7 C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 19991117 Schwarz 0,3 m CEE7/7 C14-Koppler
Value 19991117 Schwarz 0,3 m CEE7/7 C14-Koppler
Value 19991117 Schwarz 0,3 m CEE7/7 C14-Koppler
Value 19991117 Schwarz 0,3 m CEE7/7 C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77194216
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1117
EAN/GTIN:
     7630049613386
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontakt-Stecker an USVs mit C14-Apparatebuchsen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.