Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedphone 32 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedphone 32 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Telekom Speedphone 32 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77150072
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40863128
EAN/GTIN:
     4897027122848
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das neue Speedphone 32 ist das komfortable und klangvolle Familientelefon und die Weiterentwicklung des Speedphone 31. Das neue Speedphone für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Vibrationsalarm
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
31.6 x 39.6 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Kapazität Anrufliste
20
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsstrom
1.5 A
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.