Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavorwash Windy 365 IR 65 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavorwash Windy 365 IR 65 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Beutellos
Lavorwash Windy 365 IR 65 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 3600 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77108154
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.240.0001
EAN/GTIN:
     8013298062997
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Leiter, Drehregler
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
65 l
Produktfarbe
Edelstahl
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Entfernbarer Filter
Ja
Vakuum
22 kPa
Luftstrom
195 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Dusting brush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,10*
€ 681,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.