Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Marquina Plus Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77062431
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66319-246-0
EAN/GTIN:
     4009839361647
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
454 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Duraslide-Granit
Material
Aluminium, Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zwilling
66319-286-0
€ 79,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.