Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181912 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181912 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181912 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77048177
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181910
ab € 10,70*
Ähnlich
Cimco
181914
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.