Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-310GP-ADL1E POS-System All-in-One 1,1 GHz N3350 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-310GP-ADL1E POS-System All-in-One 1,1 GHz N3350 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-310GP-ADL1E POS-System All-in-One 1,1 GHz N3350 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76971801
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-310GP-ADL1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 500
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
350 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
2
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI IP 65
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1120 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
N3350
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 - 24 V
Stromversorgung
36 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,38*
€ 892,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,34*
€ 873,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,21*
€ 805,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.