| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76969762 Herst.-Nr.: 10540-405202-15505 EAN/GTIN: 4012438523019 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfest Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Junto - Glasur Die Fertigung der Kollektion Junto unterliegt einem extrem aufwändigen Produktionsprozess. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und besonders der Glasierprozess verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil. Die Porzellanglasuren für Junto sind spezielle Eigenentwicklungen des Hauses Rosenthal. Anstelle von Transparentglasur werden alle Artikel mit der eingefärbten Glasur gebrannt und erhalten so ihre außergewöhnliche Färbung. Je nach aufgetragener Schichtstärke lassen die Farbglasuren den weißen Porzellanscherben stärker oder schwächer durchscheinen und damit vielfältige Erscheinungseffekte am gebrannten Produkt entstehen. Durch diese Glasiertechnik entsteht der für alle Junto Porzellanteile typische Handglasiercharakter, ein beabsichtigt handwerklicher Look mit uniquen Farbverläufen, der keinen Mangel am Produkt darstellt. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Junto | Merkmale | Volumen (l) | 0.38 l | | Material | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse blau, porzellan tasse, kaffeetassen rosenthal |
| | |
| |