| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76969741 Herst.-Nr.: 10530-800001-10422 EAN/GTIN: 4012438482019 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinengeeignetes Bone China Die Oberfläche von Bone China ist im technischen Sinne eine Glasart und entsprechend zu behandeln. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Bei eventuell auftretenden Belägen handelt es sich in vielen Fällen um Stärkeablagerungen, die im Geschirrspüler nicht immer einwandfrei beseitigt wurden. Im Laufe der Zeit werden solche Ablagerungen noch verstärkt, sie bauen sich zu einem relativ dünnen, aber äußerst resistenten Film auf, welcher zum Beispiel durch:
∙ sehr stark verschmutztes Geschirr ∙ hartes Leitungswasser ∙ falsch dosierte Reinigungsmittel
begünstigt wird. Allgemein kann gesagt werden: Ablagerungen bei Porzellanglasuren und Gläsern können nur durch einen optimalen Einsatz von Wasser, Wasserenthärter, Reinigung und Klarspüler vermieden werden. ln den meisten Fällen lassen sich diese Ablagerungen mit einem flüssigen Porzellan-oder Glaskeramikreiniger für Ceran-Kochfelder entfernen. Eine Glasurschädigung liegt in der Regel nicht vor. Falls die Beläge bereits eine sehr feste Verbindung mit der Oberfläche eingegangen sind, kann eine Beseitigung in manchen Fällen sehr schwierig oder nicht mehr möglich sein. Für Hartporzellan und Bone China ist für die Spülmaschinenfestigkeit grundsätzlich die Aussage "je härter und je weniger porös das Material ist, desto höher ist die Spülmaschinenfestigkeit" gültig. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Brillance | Merkmale | Volumen (l) | 0.37 l | | Material | Knochenporzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Suppen-Häuferl, Suppen-Obere, Suppen-Obertasse, Suppen-Tasse, Suppenobere, Suppenobertasse, Suppentasse, suppentassen rosenthal, suppen obere |
| | |
| |