Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40970 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40970 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Lindy 40970 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Lindy 40970 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76937397
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40970
EAN/GTIN:
     4002888409704
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Starre Wandhalterung für ein Display ist eine hochwertige und sichere Lösung zur Montage eines Displays an einer Ziegel- oder Ständerwand. Das schmale Design ermöglicht eine flächenbündige Montage des Displays, so dass es sich sowohl im privaten als auch professionellen Umfeld perfekt in AV-Installationen integrieren lässt. Das Display kann anhand der VESA-Bohrlöcher horizontal oder vertikal eingestellt werden, wobei die integrierte Wasserwaage die perfekte Ausrichtung gewährleistet .
 
Die Halterung unterstützt LFDs (Large Format Displays) mit VESA-Abmessungen von 200x200m bis 400x400mm und erlaubt die sichere Montage größerer LED, OLED und älterer Plasma Displays bis 55”. Durch die robuste Stahlkonstruktion werden auch schwere Displays mit einem Gewicht bis zu 50kg (110.23lb) unterstützt. Das Display kann gegen Diebstahl gesichert werden, da ein Vorhängeschloss (nicht enthalten) angebracht werden kann. Dadurch ist auch eine sichere Installation im öffentlichen Raum möglich, z.B. im Handel oder Gastgewerbe oder auf Messen.
 
Achten Sie bitte vor der Bestellung darauf, dass diese Halterung die VESA-Abmessung und das Gewicht Ihres Displays unterstützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe (max)
515 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2230 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
2450 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.