Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KSM95PSESZ Küchenmaschine 4,3 l Grau 275 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KitchenAid 5KSM95PSESZ Küchenmaschine 4,3 l Grau 275 W
KitchenAid 5KSM95PSESZ Küchenmaschine 4,3 l Grau 275 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76918782
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KSM95PSESZ
EAN/GTIN:
     5413184604981
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4.3 l
Produktfarbe
Grau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Einfach zu säubern
Ja
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Leiter
Drehgeschwindigkeit
220 RPM
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen
Kabellänge
1.143 m
Motortyp
Direct Drive
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
414 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
419 mm
Paketgewicht
11500 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
10500 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
275 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 318,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,53*
€ 464,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,77*
€ 459,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,77*
€ 449,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,76*
€ 428,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,02*
€ 378,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.