Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50466 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50466 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Segula 50466 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76911018
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50466
EAN/GTIN:
     4260150054667
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
5m verlängerungskabel schutzkontakt...
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.