Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 20123 Lichtmontage & Zubehör Leuchtmittelfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 20123 Lichtmontage & Zubehör Leuchtmittelfassung
Segula 20123 Lichtmontage & Zubehör Leuchtmittelfassung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76911014
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20123
EAN/GTIN:
     5407005526224
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
40 mm
Design
Typ
Leuchtmittelfassung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Messing
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.