Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76846129
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8065801
EAN/GTIN:
     0043859749812
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.2 mm
Tiefe
34.93 mm
Höhe
11.59 mm
Gewicht
6350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8055701
ab € 74,96*
Ähnlich
Fellowes
8055201
ab € 104,68*
Ähnlich
Fellowes
8055801
ab € 104,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.