Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-42T-01 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-42T-01 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Gembird WM-42T-01 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Gembird WM-42T-01 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76842689
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-42T-01
EAN/GTIN:
     8716309107761
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung für LCD- und Plasma-Bildschirme Passend für 17"-42" LCD- und Plasma-Bildschirme VESA-kompatibel (200 x 200 mm) Wandabstand 40 mm Ermöglicht eine Drehung um bis zu 180 Grad und eine Neigung um 15 Grad. Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.