Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-55RT-05 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-55RT-05 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Grau
Gembird WM-55RT-05 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Grau
Gembird WM-55RT-05 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76842684
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-55RT-05
EAN/GTIN:
     8716309109956
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung für LCD- und Plasma-Bildschirme Passend für 32"-55" LCD- und Plasma-Bildschirme VESA kompatibel, max. 400 mm x 400 mm Wandabstand 60 - 370 mm Ermöglicht eine Drehung um bis zu 180 Grad und eine Neigung um 15 Grad. Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 8 °
Drehungswinkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
499 mm
Abstand zur Wand (min)
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.