Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Techly ICA-TR3WH Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76796902
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR3WH
EAN/GTIN:
     8051128108910
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1370 - 1900 mm
Drehungswinkel
90 °
Anzahl enthaltener Regale
1
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Sockel
Bodenplatte
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
27300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,500 x 400,600 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.