Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe
Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe
Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe
Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe
Fenix WF11E Taschenlampe Rot Clip Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76767229
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     WF11E
EAN/GTIN:
     6942870306636
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix taschenlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Taschenlampen Typ
Clip Taschenlampe
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Klappgriff
Ja
Rutschfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
200 lm
Lichtleistung (min.)
30 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Manueller Fokus
Ja
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.39 mm
Tiefe
23.88 mm
Gewicht
160 g
Kopfdurchmesser
49 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
M364
ab € 0,64*
Ähnlich
Maxell
M377
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.