Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 132L2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76755987
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 132L2
EAN/GTIN:
     8051128107722
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (max)
22 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
1890 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,120 x 180,200 x 100,200 x 200,200 x 300,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
22 mm
Abstand zur Wand (min)
22 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.