Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital 1EX1009 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital 1EX1009 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Western Digital 1EX1009 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Western Digital 1EX1009 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76692206
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX1009
EAN/GTIN:
     8592978325848
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Seriell angeschlossener SCSI
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Seriell angeschlossener SCSI
Insgesamt installierte Speicherkapazität
12000 GB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Ultrastar Data102
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.