Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2549.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656687
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2549.01
EAN/GTIN:
     4009816032799
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der Funk-Wecker CLOCCO von TFA ist ein echter Purist. Das minimalistische Design in Holz-Optik mit unsichtbarem Display passt in Wohn- und Schlafzimmer jeder Stilrichtung. Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, werden die Ziffern dauerhaft beleuchtet und lassen sich in drei Helligkeitsstufen einstellen. Wählen Sie zwischen Uhrzeit, Datum, Innentemperatur oder einer wechselnden Anzeige aus. Mit der automatischen Dimm-Funktion geht die Beleuchtung zwischen 19 und 6:59 auf die niedrigste Stufe. Die Nachtruhe bleibt so ungestört und die Uhrzeit ist dennoch ablesbar. Möchten Sie CLOCCO nur mit Batterien betreiben, bleibt die Anzeige unsichtbar und wird durch ein Geräusch oder eine Berührung kurz aktiviert. Der Weckalarm sorgt für rechtzeitiges Aufstehen und mit dem DCF-Empfang stellt sich die genaue Uhrzeit automatisch ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
41 mm
Gewicht
145 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA, CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,57*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,10*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
ab € 18,99*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
ab € 29,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
ab € 8,82*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
ab € 28,33*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.