Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2018.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2018.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
TFA-Dostmann 60.2018.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
TFA-Dostmann 60.2018.02 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656682
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2018.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Sie möchten einen Wecker, auf dem Sie nachts die Uhrzeit erkennen? Ohne penetrant-helle Dauerbeleuchtung oder umständliches Suchen nach der Lichttaste, ohne lästigen Netzstecker oder ständiges Batteriewechseln? Dann liegen Sie mit dem LUMIO Digitalwecker genau richtig! Sie können den Wecker so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit von ganz alleine angeht. Das Display leuchtet schwach. Hell genug um die Uhrzeit zu erkennen, aber nicht zu hell, dass es stört. Durch energiesparende LED-Technik hält die Batterie trotzdem lange. Die Schlummerfunktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
138 mm
Bildschirm
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker weiß, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.