Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's CD1564S 165,1 cm (65") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's CD1564S 165,1 cm (65") Silber
Vogel's CD1564S 165,1 cm (65") Silber
Vogel's CD1564S 165,1 cm (65") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76517627
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7950044
EAN/GTIN:
     8712285332227
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-3 - 3 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
TÜV
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
715 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
1500 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
320 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
650 x 400 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
160 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
650 x 400,100 x 100,400 x 400,500 x 200,500 x 300,500 x 400,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.