Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9130AXI-A WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9130AXI-A WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9130AXI-A WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76454609
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9130AXI-A
EAN/GTIN:
     889728246095
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
1710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frequenzband
2.4/5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.514,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,76*
€ 1.971,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,03*
€ 1.948,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,15*
€ 1.888,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,94*
€ 1.846,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,64*
€ 1.802,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.