Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321341174 Halogenlampe 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321341174 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321341174 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321341174 Halogenlampe 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452822
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321341174
EAN/GTIN:
     4008321341174
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
osram halogen reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
37.34 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.