Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321106407 Halogenlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452742
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321106407
EAN/GTIN:
     4008321106407
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
4700 lm
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5.3 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
25 mm
Breite
23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.