Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300217543 Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300217543 Halogenlampe
Osram 4050300217543 Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452700
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300217543
EAN/GTIN:
     4050300217543
Suchbegriffe:
Signallampe
Telefonlampen
Verkehrssignallampe
verkehrssignallampen osram
Weitere Informationen:
Leistungen
Lichtleistung
750 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11 g
Energie
Eingangsspannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Tiefe
70 mm
Breite
23 mm
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.