Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 58 W/830 Leuchtstofflampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram L 58 W/830 Leuchtstofflampe
Osram L 58 W/830 Leuchtstofflampe
Osram L 58 W/830 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76304570
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517988
EAN/GTIN:
     4050300517988
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
6520 g
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Lichtleistung
5200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
108 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
31750 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsstrom
0.47 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.