Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 36 W/840 Leuchtstofflampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram L 36 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 36 W/840 Leuchtstofflampe
Osram L 36 W/840 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76304514
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517889
EAN/GTIN:
     4050300517889
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Gewicht
4762 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Lichtleistung
3350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
71 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
25570 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
81 V
Eingangsstrom
0.32 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
43 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.