Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit SBS-B-MNI Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832913
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     SBS-B-MNI
EAN/GTIN:
     8719075281826
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
Mini, Junior und Twister Kreidetafel – Kleine Kreidetafeln verfügbar in 3 formen sowie ein Stativ, Gestell oder rotierende Stil.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
321 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.