Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff
Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff
Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff
Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff
Securit TAG-A7-BL Kreidetafel Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832906
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     TAG-A7-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Whiteboard-Tag & Kreidetafelschild – Doppelseitige, flexible und abwaschbare WhiteboardTags und Kreidetafelschilder mit Halter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8718226491435
ab € 13,19*
Sonstiges
Securit
8719075283608
ab € 13,19*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-WT
ab € 14,23*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-BL
ab € 8,84*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-WT
ab € 11,27*
Sonstiges
Securit
8719075283264
ab € 9,24*
Sonstiges
Securit
TAG-HLD-BL
ab € 6,79*
Sonstiges
Securit
8719075283257
ab € 8,19*
Sonstiges
Securit
8718226499820
ab € 6,83*
Sonstiges
Securit
TAG-A6-WT
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.