Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter
Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter
Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter
Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter
Securit TAG-HLD-BL Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832880
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     TAG-HLD-BL
EAN/GTIN:
     8718226499837
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
L-Formige Kreidetafeln – Robuste und stabile Acryl-Kreidetafel mit einer mattenVorder- und glänzenden Rückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8718226491435
ab € 13,19*
Sonstiges
Securit
8719075283608
ab € 13,19*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-BL
ab € 11,47*
Sonstiges
Securit
TAG-A7-WT
ab € 14,23*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-BL
ab € 8,84*
Sonstiges
Securit
TAG-A8-WT
ab € 11,27*
Sonstiges
Securit
8719075283264
ab € 9,24*
Sonstiges
Securit
8719075283257
ab € 8,19*
Sonstiges
Securit
8718226499820
ab € 6,83*
Sonstiges
Securit
TAG-A6-WT
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.