Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele The cartographer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele The cartographer
Pegasus Spiele The cartographer
Pegasus Spiele The cartographer
Pegasus Spiele The cartographer
Pegasus Spiele The cartographer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75796452
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     51310G
EAN/GTIN:
     4250231726026
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Die nördlichen Reiche sollen endlich urbar gemacht und dem Königreich Nalos angeschlossen werden. Im Auftrag ihrer Majestät Königin Gimnax sollen die Spieler das Land kartieren. Doch auch die Dragul erheben Anspruch darauf. Die Kartographen müssen kluge Grenzen ziehen, um sich zu behaupten und dabei die begehrtesten Ländereien entdecken. Der Kartograph ist ein Flip & Write-Spiel aus dem Roll Player-Universum. Bis zu 100 Spieler können hier darum konkurrieren, die besten Ländereien zu kartographieren. Schnell macht dabei ein clever eingezeichneter Dragul dem Mitspieler einen Strich durch die Rechnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
100
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player
Spielzeit (min.)
20 min
Spielzeit (max.)
45 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
28/10/2019
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Breite
146 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
204 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.