Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz
Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz
Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz
Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz
Goobay 18W, Kfz-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-62470
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45162
EAN/GTIN:
     4040849451621
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
Über das USB-Ladegerät fürs Auto können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte KFZ-Ladestecker wird direkt in den Zigarettenanzünder eingesteckt. Der Goobay-Adapter ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte super-schnell wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.2 mm
Tiefe
44.4 mm
Gewicht
19 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Powerbank, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Kompatibilität
Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, Apple iPad Pro / Air / Mini
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
460
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,16*
€ 6,53*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,94*
€ 21,33*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44176
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.