Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Lichtanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED Lichtanschlusskabel
Paulmann MaxLED Lichtanschlusskabel
Paulmann MaxLED Lichtanschlusskabel
Paulmann MaxLED Lichtanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777028
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79813
EAN/GTIN:
     4000870798133
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Mit dem MaxLED Y-Verteiler betreiben Sie zwei MaxLED-Stripes mit nur einer Power Supply. Damit verwirklichen Sie die Verlegung paralleler Stränge und anderer Verlegebilder. Zur Nutzung der vollen Leistung von YourLED Power Supplys empfohlen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
144 W
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Breite
30 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.