Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Paulmann Viby Umgebungsbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776987
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92492
EAN/GTIN:
     4000870924921
Suchbegriffe:
Nachtlicht
paulmann nachtlicht
nachtlicht
nachtlicht weiß
Das runde Nachtlicht Viby ist der ideale Begleiter durch dunkle Räume und sorgt so für Sicherheit in der Nacht. Dank Batteriebetrieb ist es transportabel und lässt sich überall aufstellen, aufhängen oder ankleben. Das Licht wird durch einen Bewegungsmelder angeschaltet. Je nach Einstellung bleibt das Nachtlicht dauerhaft aktiviert oder wird durch den Dämmerungssensor eingeschaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Bewegungssensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lichtfarbe
Warmweiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (max.)
0.7 W
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
56 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.