Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Paulmann Horby Baby-Nachtlicht Steckdose Weiß LED 0,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776957
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92495
EAN/GTIN:
     4000870924952
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Das Steckerlicht Horby spendet angenehm warmweißes Licht und sorgt so für Orientierung in der Dunkelheit. Damit macht es sich optimal in Schlaf- und Kinderzimmern oder in dunklen Fluren. Das Licht wird durch einen Geräuschsensor aktiviert. Wenn Sie den Dämmerungssensor aktivieren, wird das Licht nur während der Dunkelheit eingeschaltet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Lampenleistung
0.9 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
680 mm
Durchmesser
90 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
56 lm
Farbtemperatur
3000 K
Design
Befestigungstyp
Steckdose
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.