Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Paulmann Pendant Hängeleuchte Flexible Halterung E27 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776920
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79755
EAN/GTIN:
     4000870797556
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Die Pendellampe Stian in gebürstetem Messing steht für wohnliches Licht im Jungle Look. Sie setzt spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Egal ob einzeln oder als Ensemble arrangiert: in Kombination mit dekorativen Leuchtmittel ergeben sich individuelle Lichtszenarien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
150 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Messing
Plafond Farbe
Messing
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
20 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.