Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX S 7 W/827 Leuchtstofflampe 7,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX S 7 W/827 Leuchtstofflampe 7,1 W
Osram DULUX S 7 W/827 Leuchtstofflampe 7,1 W
Osram DULUX S 7 W/827 Leuchtstofflampe 7,1 W
Osram DULUX S 7 W/827 Leuchtstofflampe 7,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75721242
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300005997
EAN/GTIN:
     4050300005997
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
135 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Lampenleistung
7.1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
120 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.