Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 85117-02 Kopfhörer-/Headset-Zubehör USB adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 85117-02 Kopfhörer-/Headset-Zubehör USB adapter
POLY 85117-02 Kopfhörer-/Headset-Zubehör USB adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75688780
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     85117-02
EAN/GTIN:
     971482924019
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Von dem Zeitpunkt, an dem zwei Piloten in einer Garage ein neuartiges Headset entwickelten, bis zum heutigen Tag gehören Innovationen im Bereich Audiotechnologie zu unserem Tagesgeschäft. Wir haben das federleichte Headset, das mobile Headset, die Noise Cancelling-Technologie und das Personal Speakerphone erfunden – immer mit dem Ziel, Kommunikationsbarrieren abzubauen und für eine effizientere Kommunikation zu sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB adapter
Markenkompatibilität
Plantronics
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85117-01
ab € 67,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.