Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 424200 Handsäge Stichsäge 15 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 424200 Handsäge Stichsäge 15 cm Rot
LEMP 424200 Handsäge Stichsäge 15 cm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75646123
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     424200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
150 mm
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.