Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55231-00003 Montageband & -etikett 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55231-00003 Montageband & -etikett 1 m
TESA 55231-00003 Montageband & -etikett 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7562844
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55231-00003
EAN/GTIN:
     4042448864444
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien.

- Klettsortiment zum Aufkleben, Aufnähen und Aufbügeln
- Erhältlich als Klettband, -punkte und -ecken
- Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar
- 10.000x öffnen und schließen

- Zum Befestigen von Stoffen auf harten Oberflächen
- Ideal zum Dekorieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55231-00000
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.