Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED Tropfen 4W E14 2700K matt 3er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED Tropfen 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Tropfen 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Tropfen 4W E14 2700K matt 3er Box
Müller-Licht LED Tropfen 4W E14 2700K matt 3er Box
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614522
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400294
EAN/GTIN:
     4018412336293
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.